text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso olhal totalmente roscado DIN 444 LB Aço Zincado 4.6 M20X130

  1. Ref. artigo 16182.200.130
  2. EAN 8717077035829
  3. UBB 500644872219
  4. UNSPSC 31161610

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
d1 M20
Comprimento (L) (mm) 130
Classe 4.6
Diâmetro (d-D) M20
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
DIN 444 LB
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 (H9) 18
d3 (max.) 40
Lg (max.) 32
P 2.50
s (max.) 22
  1. Download modelo CAD