text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #2-56X1/4

  1. Ref. artigo U51341.008.0025
  2. EAN 8717077791299
  3. UBB 500625050736
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro #2
Comprimento (L) (Inch - ft) 1/4
TPI 56
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Fillister head
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2 (AISI 304/18-8)
Direção da rosca Direita
ASME B18.6.3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

O (max.) 0.083
A (max.) 0.14
H (max.) 0.062
J (max.) 0.031
T (max.) 0.037
Fios por polegada 56