text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de olhal com marcação CE DIN 580 Aço C15E Zincado forjado M12


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 184.04
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 184.04
Info
  • Se os parafusos de olhal fizerem parte de equipamentos de elevação, a marcação CE é obrigatória.
  • Para os parafusos de olhal que não façam parte de equipamentos de elevação, a marcação CE não é necessária.forjado
Código pautal

Dimensões

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L 20.5
P 1.75

Padrões

BS 4278
ISO 3266
DIN 580
NEN 1927

Números do artigo

Referência 16010.120.001
EAN 8715492583970
UBB 950351676834
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.