text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de apoio sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel Sem tratamento de superficie (5/16)3/8X2 1/4

  1. Ref. artigo U07111.037.0225
  2. EAN 8715492891853
  3. UBB 500624166772
  4. UNSPSC 31161605

Preço por 
-


Embalagem: 5
Apenas embalagem completa
D 3/8
D1 5/16-18
Comprimento (L) (Inch - ft) 2.1/4
Info
  • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
  • A marcação destes parafusos não é obrigatória.
  • Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Atenção: Como a classe de tolerância da rosca para estes parafusos é 3A, a zincagem pode causar problemas de encaixe da rosca.
Encaixe Sextavado interior
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
BS 2470
ASME B18.3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

A (max.) 0.562
D1 5/16-18
E 0.500
H (max.) 0.250
J 3/16
Fios por polegada 18
D (min.) 0,3710
D (max.) 0,3730
  1. Faça o download do E-doc