Nedtrain Oud
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
Parafusos de apoio
U07111
U07111.025.0037
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
Parafuso de apoio sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel Sem tratamento de superficie (#10)1/4X3/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cylindrical Knurled
Material
Alloy steel
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
3/8 Inch
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cylindrical Knurled
Material
Alloy steel
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Info
Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
A marcação destes parafusos não é obrigatória.
Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Atenção: Como a classe de tolerância da rosca para estes parafusos é 3A, a zincagem pode causar problemas de encaixe da rosca.
Dimensões
A (max.)
0.375
D
0.25
D1
0.19
E
0.375
H (max.)
0.188
J
0.125
Fios por polegada
24
D (min.)
0.246
D (max.)
0.248
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
2470
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U07111.025.0037
EAN
8715492891341
UBB
500624162979
UNSPSC
31161605
Faça o download do E-doc