Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04161
04161.180.070
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
Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M18X1,50X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M18
Comprimento
70 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica extra fina
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
70
P
1.5
s
27
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-152
DIN
960
NEN
1555
ISO
8765
Números do artigo
Referência
04161.180.070
EAN
8715492121233
UBB
950351335787
UNSPSC
31161620