Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01210
01210.030.006
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M3X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
6 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3
k
2
L (mm)
6
P
0.5
s
5.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
Números do artigo
Referência
01210.030.006
EAN
8715492029201
UBB
950351060468
UNSPSC
31161620