Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01210
01210.030.012
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M3X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
12 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3
k
2
L (mm)
12
P
0.5
s
5.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Números do artigo
Referência
01210.030.012
EAN
8715492029232
UBB
950351060799
UNSPSC
31161620