Parafusos sextavados
53011
53011.100.060
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço inoxidável (Inox) A2 80 M10X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
60 mm
Classe
80
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
60
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Números do artigo
Referência
53011.100.060
EAN
8715492954244
UBB
500697360443
UNSPSC
31161620