Diverse
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
Parafusos sextavados
01200
01200.030.035
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M3X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
35 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): L≤125mm
12
d-D
M3
k
2
L (mm)
35
P
0.5
s
5.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
Números do artigo
Referência
01200.030.035
EAN
8717077049284
UBB
500644996307
UNSPSC
31161620