TEST
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
Parafusos sextavados
01200
01200.030.030
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M3X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
30 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): L≤125mm
12
d-D
M3
k
2
L (mm)
30
P
0.5
s
5.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
01200.030.030
EAN
8717077049277
UBB
500644996224
UNSPSC
31161620