Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01010
01010.030.005
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M3X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
5 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3
k
2
L (mm)
5
P
0.5
s
5.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
Números do artigo
Referência
01010.030.005
EAN
8717077047587
UBB
500644979311
UNSPSC
31161620