Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01000
01000.040.030
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M4X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
30 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
30
P
0.7
s
7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Números do artigo
Referência
01000.040.030
EAN
8715492006820
UBB
950351001140
UNSPSC
31161620