Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04105
04105.060.050
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
50 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
50
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Números do artigo
Referência
04105.060.050
EAN
8715494438919
UBB
500505620111
UNSPSC
31161620