text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça redonda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #4-40X1/4

Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F837 304
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro NO.4
Comprimento 1/4 Inch
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F837 304
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 40
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensões

A (max.) 0.211
H (max.) 0.086
Nr. fenda 1

Padrões

ASME B18.6.3

Números do artigo

Referência U51211.011.0025
EAN 8717077795952
UBB 500625015937
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.