Nedtrain Oud
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
Parafusos cabeça quadrada
01030
01030.080.020
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
Parafuso cabeça quadrada com guia curta DIN 479 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
1.25
Classe
8.8
Encaixe
Cabeça quadrada
Forma da cabeça
Cabeça quadrada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
20 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Classe
8.8
Encaixe
Cabeça quadrada
Forma da cabeça
Cabeça quadrada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
k
8
L (mm)
20
P
1.25
s
8
z1
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-134
DIN
479
Números do artigo
Referência
01030.080.020
EAN
8715492017086
UBB
950351117722
UNSPSC
31161612