Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
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
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
U08320
U08320.031.0100
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada UNC ASME B18.5 Aço SAE J429 Zincado Gr.5 5/16-18X1 Inch
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.5
Material
Aço
Material técnico
SAE J429
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5/16 Inch
Comprimento
1 Inch
Classe
Gr.5
Material
Aço
Material técnico
SAE J429
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Unified National Coarse
Dimensões
O (max.)
0.324
P (max.)
0.187
A (max.)
0.719
H (max.)
0.176
LT (min.): L
6 Inch
1.125
LT (min.): L≤6 Polegadas
0.875
Fios por polegada
18
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.5
Números do artigo
Referência
U08320.031.0100
EAN
8717077380745
UBB
500624001920
UNSPSC
31161612