Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
U24540
U24540.011.0031
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
Parafuso cabeça de embeber fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Zincado #4-40X5/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Low carbon steel
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.4
Comprimento
5/16 Inch
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Low carbon steel
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
40
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensões
A (max.)
0.212
H (max.)
0.067
J (max.)
0.039
T (max.)
0.03
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.6.3
Números do artigo
Referência
U24540.011.0031
EAN
8715492972897
UBB
500624942115
UNSPSC
31161504