INFRABEL SA
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
Parafusos para madeira
29385
29385.045.035
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
Parafuso cabeça de embeber fenda cruz com furo para aglomerado Pozidriv Aço Zincado 4,5X35MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.5 mm
Comprimento
35 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d1
2.5
D (mm)
4.5
dk
9
k
2.9
L (mm)
35
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
29385.045.035
EAN
8715492958075
UBB
950350237208
UNSPSC
31161508