Parafusos para madeira
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
Parafusos para madeira
29385
29385.045.025
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
Parafuso cabeça de embeber fenda cruz com furo para aglomerado Pozidriv Aço Zincado 4,5X25MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.5 mm
Comprimento
25 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d1
2.5
D (mm)
4.5
dk
9
k
2.9
L (mm)
25
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
29385.045.025
EAN
8715492958051
UBB
950350237042
UNSPSC
31161508