Parafusos cabeça embeber arreigada quadrada
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
Parafusos cabeça embeber arreigada quadrada
01036
01036.120.025
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
Parafuso cabeça de embeber arreigada quadrada pequena DIN ≈608 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
25 mm
Classe
8.8
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.)
30
d-D
M12
dk (max.)
24.65
L (mm)
25
P
1.75
fn (max.)
11.05
v (max.)
12.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈608
Números do artigo
Referência
01036.120.025
EAN
8717077048379
UBB
500644987231
UNSPSC
31161612