Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
51120
51120.010.008
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M1X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M1
Comprimento
8 mm
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M1
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
0.7
L (mm)
8
n
0.25
P
0.25
t (min.)
0.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
NEN
≈1602
DIN
84
Números do artigo
Referência
51120.010.008
EAN
8715492270580
UBB
950353254978
UNSPSC
31161504