Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
51120
51120.012.002
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
Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M1,2X2
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M1.2
Comprimento
2 mm
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M1.2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.3
Rosca total C ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
2
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈1207
BS
≈4183
NF
≈E25-127
DIN
84
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
Números do artigo
Referência
51120.012.002
EAN
8715494118972
UBB
500571320810
UNSPSC
31161504