text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica com fenda com apoio DIN 923 Aço inoxidável (Inox) A1 50 M4X10


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 50
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Classe 50
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3.19
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Código pautal

Dimensões

b 6
d-D M4
dk (max.) 8.5
ds (h9) 5.5
k 2.4
L (mm) 10
n 1
P 0.7
t (min.) 1.2

Padrões

DIN 923

Números do artigo

Referência 51209.040.010
EAN 8715494100823
UBB 500571735157
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.