text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada rosca ISO métrica DIN 933 Aço Galvanizado a quente 8.8 M8X10

  1. Ref. artigo 01410.080.010
  2. EAN 8717077051058
  3. UBB 500645014191
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) (mm) 10
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar ISO métrico DIN 933
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Parafusos galvanizados a quente ISO métricos são produzidos com classe de tolerância de rosca 6az (undersize) antes da galvanização.
  • Depois da galvanização é possível fazer a fixação com porcas standard e furos roscados classe de tolerância de rosca 6H.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Download modelo CAD