text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada rosca ISO métrica DIN 933 Aço Galvanizado a quente 8.8 M30X180

  1. Ref. artigo 01410.300.180
  2. EAN 8717077015371
  3. UBB 500644664806
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M30
Comprimento (L) (mm) 180
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar ISO métrico DIN 933
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Parafusos galvanizados a quente ISO métricos sãoproduzidos com classe de tolerância de rosca 6az (undersize) antes da passivação.
  • Depois da galvanização é possível fazer a fixação com porcas standard e furos roscados classe de tolerância de rosca 6H.
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Download modelo CAD