text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço Zincado 6X75MM

  1. Ref. artigo 08280.060.075
  2. EAN 8717077066472
  3. UBB 500645158493
  4. UNSPSC 31161508

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 6
Comprimento (L) (mm) 75
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
NF E25-607
DIN 571
  1. Escolher outras medidas

Especificações