text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço Zincado 16X130MM

  1. Ref. artigo 08280.160.130
  2. EAN 8717077034600
  3. UBB 500644860255
  4. UNSPSC 31161508

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Diâmetro (mm) 16
Comprimento (L) (mm) 130
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
DIN 571
NF E25-607
  1. Escolher outras medidas

Especificações