text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M42X3,00X160

  1. Ref. artigo 04160.420.160
  2. EAN 8717077019713
  3. UBB 500644711672
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro (d-D) M42
Comprimento (L) (mm) 160
P 3
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
DIN 960
ISO 8765
NF E25-152
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 96
b (min.): L>200mm 109
k 26
s 65
  1. Download modelo CAD