text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M20X1,50X65

  1. Ref. artigo 04161.200.065
  2. EAN 8717077019751
  3. UBB 500644712092
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M20
Comprimento (L) (mm) 65
P 1.50
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica extra fina
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
NF E25-152
ISO 8765
DIN 960
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
s 30
  1. Download modelo CAD