text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M12X1,25X70

  1. Ref. artigo 04161.120.070
  2. EAN 8717077052710
  3. UBB 500645030767
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M12
Comprimento (L) (mm) 70
P 1.25
Diâmetro de chave 19
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica extra fina
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
ISO 8765
NF E25-152
DIN 960
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
s 19
  1. Download modelo CAD