text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M10X1,00X70

  1. Ref. artigo 04161.100.070
  2. EAN 8715492121172
  3. UBB 950351335373
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 70
P 1
Diâmetro de chave 17
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica extra fina
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
NF E25-152
DIN 960
ISO 8765
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
s 17
  1. Download modelo CAD