text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M10X100

  1. Ref. artigo 53519.100.100
  2. EAN 8715492956644
  3. UBB 500697375219
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 100
Classe 80
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A4
Rosca Métrica
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 6.4
P 1.50
s 17