text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço inoxidável (Inox) A2 80 M10X25

  1. Ref. artigo 53011.100.025
  2. EAN 8715492954190
  3. UBB 500697360021
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 25
Classe 80
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2
Rosca Métrica
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 6.4
P 1.50
s 17