text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M10X90

  1. Ref. artigo 01200.100.091
  2. EAN 8715492025647
  3. UBB 952351613791
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 90
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Diâmetro de chave 16
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 16
  1. Download modelo CAD