text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M10X110

  1. Ref. artigo 01200.100.111
  2. EAN 8715492025692
  3. UBB 952351613957
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 110
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Diâmetro de chave 16
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 16
  1. Download modelo CAD