text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 10.9 M8X80

  1. Ref. artigo 04101.080.080
  2. EAN 8717077206564
  3. UBB 500648296126
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) (mm) 80
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Download modelo CAD