text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 10.9 M6X100

  1. Ref. artigo 04101.060.100
  2. EAN 8717077206465
  3. UBB 500648295136
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 100
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Download modelo CAD