text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 10.9 M20X300

  1. Ref. artigo 04101.200.300
  2. EAN 8717077207745
  3. UBB 500648308590
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro (d-D) M20
Comprimento (L) (mm) 300
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Download modelo CAD