text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M4X50

  1. Ref. artigo 01220.040.050
  2. EAN 8715492032942
  3. UBB 954351334188
  4. UNSPSC 31161620
Diâmetro (d-D) M4
Comprimento (L) (mm) 50
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): L≤125mm 14
k 2.8
P 0.70
s 7
  1. Download modelo CAD