text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M27X140

  1. Ref. artigo 01220.270.140
  2. EAN 8715492035158
  3. UBB 953351868138
  4. UNSPSC 31161620
Diâmetro (d-D) M27
Comprimento (L) (mm) 140
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
P 3
s 41
  1. Download modelo CAD