text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 10.9 M20X90

  1. Ref. artigo 04104.200.090
  2. EAN 8715494454605
  3. UBB 500614317351
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro (d-D) M20
Comprimento (L) 90
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Info
  • Aviso: electro zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014

Especificações

b (min.): L>200mm 65
P 2.50
b (min.): 125mm<L≤200mm 52
k 12.5
b (min.): L≤125mm 46
s 30