text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 10.9 M18X100

  1. Ref. artigo 04104.180.100
  2. EAN 8715494454575
  3. UBB 500614317013
  4. UNSPSC 31161620
Diâmetro (d-D) M18
Comprimento (L) (mm) 100
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27
  1. Download modelo CAD