text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 10.9 M16X70

  1. Ref. artigo 04104.160.070
  2. EAN 8715493175747
  3. UBB 953351910377
  4. UNSPSC 31161620
Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) (mm) 70
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Download modelo CAD