text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço inoxidável (Inox) A4 (AD-W2) 70 equipamentos sob pressão M10X110

  1. Ref. artigo 52500.100.110
  2. EAN 8715492092410
  3. UBB 500697435864
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 110
Classe 70
Encaixe Sextavado
Informação complementar equipamentos sob pressão
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A4 (AD-W2)
Rosca Métrica
Info Características específicas de parafusos para equipamentos sob pressão::
  • Destinado a ser utilizado em equipamentos sob pressão, aparelhos a vapor, equipamentos e conexões de flange a temperaturas de -10 ° C até +300°C.
  • Cumpre os requisitos de AD2000-W7, TRD106 e DIN 267-13
  • Os fabricantes incluídos no VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm o direito de substituir um certificado EN 10204 3.1 marcando os parafusos com a classe de propriedade do aço e a marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite pela Lloyd's Register Energy
  • Os tamanhos com um diâmetro > M24 são de classe de propriedade mínima 50.
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 16