text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Galvanizado a quente 8.8 M33X140

  1. Ref. artigo 01400.330.140
  2. EAN 8715492409829
  3. UBB 954351241367
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 5
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M33
Comprimento (L) 140
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar ISO métrico
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Para parafusos galvanizados a quente com rosca ISO-METRIC, a rosca é produzida abaixo do normal, para permitir que depois do tratamento de superficie, as tolerâncias correspondam ao nivel h.
  • A vantagem deste tipo de produção é que os parafusos podem ser utilizados em qualquer furo roscado sem qualquer problema de fixação.
  • As porcas correspondentes, com rosca ISO-METRIC são de acordo com a tolerância classe 6H, depois da galvanização para que possam ser roscadas nos parafusos.
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 21
P 3.50
b (min.): L>200mm 91
b (min.): 125mm<L≤200mm 78
s 50
b (min.): L≤125mm 72