text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, devido a dificuldades técnicas, pode ter recebido um e-mail não intencional. Lamentamos o sucedido e pedimos que o ignore.

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Galvanizado a quente 8.8 M24X100

  1. Ref. artigo 01400.240.100
  2. EAN 8715492409409
  3. UBB 950351196684
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M24
Comprimento (L) 100
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Informação complementar ISO métrico
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Para parafusos galvanizados a quente com rosca ISO-METRIC, a rosca é produzida abaixo do normal, para permitir que depois do tratamento de superficie, as tolerâncias correspondam ao nivel h.
  • A vantagem deste tipo de produção é que os parafusos podem ser utilizados em qualquer furo roscado sem qualquer problema de fixação.
  • As porcas correspondentes, com rosca ISO-METRIC são de acordo com a tolerância classe 6H, depois da galvanização para que possam ser roscadas nos parafusos.
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 15
b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
P 3
s 36
b (min.): L≤125mm 54