Diâmetro (d-D) |
M22
,
M22
,
M22
,
M22
,
M22
,
M22
,
M22
,
M22
,
M22
,
M22
,
M22
|
Comprimento (L) (mm) |
150
,
150
,
150
,
150
,
150
,
150
,
150
,
150
,
150
,
150
,
150
|
Classe |
8.8
,
8.8
,
8.8
,
8.8
,
8.8
,
8.8
,
8.8
,
8.8
,
8.8
,
8.8
,
8.8
|
Encaixe |
Sextavado
|
Informação complementar |
ISO métrico
|
Forma da cabeça |
Cabeça sextavada
|
Material (comprimento) |
Aço
|
Direção da rosca |
Direita
|
Tratamento sup. |
Galvanizado a quente
|
Rosca |
Métrica
|
Diâmetro de chave |
34
,
34
,
34
,
34
,
34
,
34
,
34
,
34
,
34
,
34
,
34
|
Info |
- Para parafusos galvanizados a quente com rosca ISO-METRIC, a rosca é produzida abaixo do normal, para permitir que depois do tratamento de superficie, as tolerâncias correspondam ao nivel h.
- A vantagem deste tipo de produção é que os parafusos podem ser utilizados em qualquer furo roscado sem qualquer problema de fixação.
- As porcas correspondentes, com rosca ISO-METRIC são de acordo com a tolerância classe 6H, depois da galvanização para que possam ser roscadas nos parafusos.
|