text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada heavy UNC ASTM ASME B18.2.1 Aço ASTM A193 Sem tratamento de superficie Gr.B7 1 Inch X140MM

  1. Ref. artigo 22750.254.140
  2. EAN 8715492854865
  3. UBB 500635563231
  4. UNSPSC 31162400

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro 1 Inch
Comprimento (L) (mm) 140
Classe Gr.B7
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Material técnico ASTM A193
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
ASME B18.2.1
  1. Escolher outras medidas

Especificações

F 1.5/8
H 43/64
Fios por polegada 8