text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 M6X8

  1. Ref. artigo 46010.060.008
  2. EAN 8717077095441
  3. UBB 500645384297
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Latão
Material técnico CU2/CU3
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 4
P 1
s 10
  1. Download modelo CAD